- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 高演色 led 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
高演色 led 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新139件の「高演色 led 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るい蛍光灯」、「直流LEDランプ」、「T8 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
材質
外管:ガラス製
長さ(mm)
1198
質量(g)
220
タイプ
3250Lmタイプ
形式
40W形
管径(Φmm)
25.5
口金
GX16t-5
定格寿命(時間)
40000
ランプ電流(A)
0.35
定格ランプ電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
95
外径(mm)
口金:29.9
明るさ(Lm)
3250
電球の種類
LED
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー
(分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました
平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも
光源色
昼白色相当
全光束(Lm)
1900
消費電力(W)
20
発光効率(Lm/W)
95
口金
G13
質量(g)
420
入力電圧(V)
AC100V-242V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色温度(K)
5000
電球の種類
LED
種別
40形
仕様
特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応
材質
拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)
寸法(mm)
1198×Φ33
使用温度(℃)
-20~50
接続方式
直結接続
定格寿命(時間)
30000(光束維持率70%時)
平均演色評価数
Ra97
保証期間
3年
EMI規格
(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)
200(ピーク照度50%のとき120)
関連資料
仕様書(0.44MB) 仕様書(0.44MB)
給電方式
片側給電
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
印刷評価に求められる最高レベルの演色性能と長寿命を実現。
Sanken SEP1A搭載超高演色と同時に長寿命を達成
平均演色評価数Ra98 に加え特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています。
低ノイズCISPR11/15/32 に準拠
医療施設や通信施設など電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用できます。
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
全光束(Lm)
2000
種別
40形
口金
G13
消費電力(W)
19
光源色
昼白色相当
色温度(K)
5000
発光効率(Lm/W)
105
配光角度(°)
200(ピーク照度50%のとき120)
質量(g)
420
EMI規格
(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
入力電圧(V)
AC100V-242V(50/60Hz)
平均演色評価数
Ra98
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応、フリッカーレス
材質
ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム
寸法(mm)
1198×Φ33
使用温度(℃)
-20~50
接続方式
直結接続
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
保証期間
3年
関連資料
仕様書(0.42MB) 仕様書(0.42MB)
給電方式
片側給電
電球の種類
LED
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。
明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
形式
20形
光源色
昼光色相当
消費電力(W)
7.5
口金
G13
全光束(Lm)
830
種別
20形
寸法(mm)
580×Φ33
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-20~50
入力電圧(V)
AC100~242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数(Ra)
97
色温度(K)
6500
保証期間
3年
力率
90%以上
EMI規格
CISPR 15 / VCCI Class B
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%のとき120)
光色
昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
蛍光灯形LED
1本
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。
Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です!
天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。
電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。
低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。
一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40形
電球の種類
LED
口金
G13
全光束(Lm)
2800
入力電圧(V)
AC100V-242V(50/60Hz)
保証期間
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
片側給電
演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。
圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく
作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。
"UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。
平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。
低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。
目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
仕様
特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス
材質
ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム
口金
G13
使用温度(℃)
-20~50
接続方式
直結接続
入力電圧(V)
AC100V-242V(50/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数
Ra97
照度(Lx)
2m直下:132
保証期間
3年
力率
90%以上
EMI規格
(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)
200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
片側給電
電球の種類
LED
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵
一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減!
G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。
電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。
保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
口金
G13
使用温度(℃)
-20~+40
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
保証期間
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
19.4
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
給電方式
片側給電タイプ
専用ランプになります。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
14.8
平均演色評価数(Ra)
80
LED寿命(時間)
40000
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
入数
1台
調光の可否
○
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類
LED蛍光灯
種別
40W形
明るさ(Lm)
約2150
口金
G13
消費電力(W)
約18
光色
昼光色
色温度(K)
6000
長さ(mm)
約1200
蛍光灯
T8(Φ25.5mm)
質量(g)
約121
配光角度(°)
約330
演色指数(Ra)
80以上
LED
SMD2835/約96pcs
電圧(V)
AC85-265(50/60Hz)
給電方式
両側:片ピン接続
設置場所
屋内用
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類
LED
光色
昼光色
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2300
種別
40型
質量(g)
228
口金
G13
点灯形
グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
演色指数(Ra)
85
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
Myシリーズ
本体
鋼板 白色仕上
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
120
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
9
口金
G13
全光束(Lm)
1000
直径×長さL(Φmm×mm)
25.5×580
光源寿命
40000時間
電球の種類
LED